Delovne rokavice za zaščito pred vrezi in visokimi temperaturami, par TAEKI 6750, Velikost rokavic: 8

Št. art.: 094610 8
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 par
  • Koraki naročila: 10 par
po ponudbi
Na zalogi
357 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: EN 407

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic brez silikona; Brez DMF; Ojačan pregib palca; Odpornost proti ognju, stopnja X
EN 388 3X42C
EN 407 X2XXXX
Kontaktna vročina do 250 °C
Nosilni material Taeki
Različica prevleke Brez prevleke
Barva rumen
Uporaba za večkratno uporabo
Vsebina 1
Velikost rokavic 8
Gumijasta vrvica Ne
Področje uporabe Večnamensko
Zaščita pred visoko temperaturo zelo dobro
Zaščita pred vročino do 250 °C
Zaščita pred mrazom ne obstaja
Otip zmerno
Oprijem v mokrem ne obstaja
Oprijem v olju ne obstaja
Brez DMF Da
brez silikona Da
Prilagodljivost dobro
CE 2541
Odpornost proti obrabi EN 388 4
Odpornost proti prebadanju EN 388 2
Odpornost proti prerezanju EN 388 5
Odpornost proti trganju EN 388 4
EN 407 B: kontaktna temperatura (kontaktna temperatura pri mejnem času > 15 s) 250
Standard EN 407
Zračnost zelo dobro
Masa 43,8 g
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094610 8
EAN/GTIN 4059904104884
Številka proizvajalca 6750 GR.L, BUND GELB
Proizvajalec/odgovorna oseba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Izvedba:

TAEKI 6750. Neprevlečene delovne rokavice za zaščito pred vrezi in vročino z ojačitvijo v pregibu palca. Zaščita pred kontaktno vročino do pribl. 250 °C (največ 15 sekund) zaradi posebnega pletiva. Težka izvedba z dobrim občutkom otipa.

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.