{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Trn za rezkarje | BT 40 | |
Standard | DIN 6383 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 8 µm | |
Previsna dolžina A | 50 mm | |
Zunanji ⌀ D | 25 mm | |
Vrsta izdelka | Adapter z vpenjalom |
Številka izdelka | 303082 1 | |
EAN/GTIN | 4062406112479 |