Ekscentrična vpenjalna spona M8

Št. art.: 370005 M8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,72 € / kos
  • od 12 kos
    8,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
322 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M8
6-kotna ploščica zev 20 mm
Ploščica z notranjim 6-kotnikom zev1 5 mm
Hod ekscentra S1 1 mm
Mera A 10,2 mm
Višina ploščice H 4,8 mm
Dolžina navoja L 16 mm
Vpenjalna sila 3,6 kN
maksimalni zatezni moment 11,3 Nm
Vrsta izdelka Ekscentrična vpenjalna spona

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370005 M8
EAN/GTIN 4046368503285
Številka proizvajalca 50208

Opis

Izvedba:

  • Zavzame malo prostora, zato ni motečih kontur.
  • Vpenjanje poljubno oblikovanih obdelovancev.

6-kotna medeninasta ploščica z jeklenim ekscentričnim vijakom.

Obseg dobave:

1 jekleni vijak, 1 vpenjalna ploščica.

Opomba:

Pri sponki M 10 je potreben ključ za notranji 6-kotnikvel. 7 mm.