{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanja dolžina | 690 mm | |
Zunanja širina | 360 mm | |
Zunanja višina | 310 mm | |
Uporabna dolžina | 660 mm | |
Uporabna širina | 170 mm | |
Uporabna višina | 50 mm | |
Masa | 16 kg | |
Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje |
Številka izdelka | 693470 690 | |
EAN/GTIN | 2050001777683 | |
Številka proizvajalca | 1005PRH |