{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število kolutov s številkami | 4 kos | |
| Vrsta izdelka | ključavnica s kombinacijo številk | |
| Premer loka | 6,5 mm | |
| Material loka | jeklo | |
| Vrsta zapiranja | različno zaklepanje | |
| Premer ohišja | 40 mm | |
| Material ohišja | medenina | |
| Lastnosti | indivudualno nastavljiva kombinacija številk; lok z dvojnim zapiranjem; indivudualno nastavljiva kombinacija številk; lok z dvojnim zapiranjem; indivudualno nastavljiva kombinacija številk |
| Številka izdelka | 085830 40 | |
| EAN/GTIN | 4003482022610 | |
| Številka proizvajalca | 2261 80/40 M SB | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de |