Zaboji za orodje 910

Št. art.: 693470 910
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanja dolžina 910 mm
Zunanja širina 530 mm
Zunanja višina 430 mm
Uporabna dolžina 870 mm
Uporabna širina 170 mm
Uporabna višina 50 mm
Masa 27 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 693470 910
EAN/GTIN 2050001021809
Številka proizvajalca 1007PRH

Opis

Izvedba:

Jeklena pločevina debeline 1 mm z vtisnjenimi zaobljenimi robovi. 2 nosilna ročaja in naslon pokrova. Zaklepanje z obešanko (od art. 085830 naprej).

Lakiranje:

Srebrno siva RAL 7001, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli