Opis:
Univerzalne klešče za varno vpenjanje in pritrjevanje notranjih in zunanjih zadrževalnih obročev ( DIN 471/472) premera 305 - 1000 mm
Klešče z osnovnim telesom + konica Ø 6 mm in + konica Ø 9 mm
Operativno orodje za menjavo konice in montažo držala: ofsetni izvijač št. 42 2,5 mm, 4 mm
Namenski vijaki: 1 kos. M3x6mm, 1 kos M6x12mm
Preklopna ročica št. 3093 Z za upravljanje klešč
Vijačni vložek 3/8″ št. IN 30-8 za hitro nastavitev z akumulatorskim izvijačem
Plastična škatla E-1000P (za majhne dele)
Lastnosti:
- Skupna širina [mm]: 367 mm
- Skupna višina [mm]: 72 mm
- Skupna dolžina [mm]: 120 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez