{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Classic | |
⌀ rezila | 4 mm | |
za matice | M1,7; M2 | |
Dolžina rezila | 70 mm | |
celotna dolžina | 155 mm | |
⌀ izvrtine | 2,2 mm | |
Debelina čepa a | 0,5 mm | |
Pogonski profil | Matica z zarezo | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 666600 4 | |
EAN/GTIN | 7610733086351 | |
Številka proizvajalca | 196.3-70 |