{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Classic | |
⌀ rezila | 18 mm | |
za matice | M10 | |
Dolžina rezila | 120 mm | |
celotna dolžina | 245 mm | |
⌀ izvrtine | 10,5 mm | |
Debelina čepa a | 3,5 mm | |
Pogonski profil | Matica z zarezo | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 666600 18 | |
EAN/GTIN | 7610733086429 | |
Številka proizvajalca | 196.10-120 |