Izvijač za matice z zarezo 6 mm

Št. art.: 666600 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
361 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Classic
⌀ rezila 6 mm
za matice M3
Dolžina rezila 90 mm
celotna dolžina 185 mm
⌀ izvrtine 3,7 mm
Debelina čepa a 1,2 mm
Pogonski profil Matica z zarezo
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 666600 6
EAN/GTIN 7610733086375
Številka proizvajalca 196.5-90

Opis

Izvedba:

Močan ročaj „Classic“ iz prosojne umetne mase, odporne proti udarcem (brez kadmija). Cevasta konica s posebno globoko luknjo za dolge vijake.

Uporaba:

Za matice z zarezo DIN 546.

Material:

Steblo iz posebnega jekla PB Swiss Tools, površina je nikljana in kromirana.
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
    ⌀ rezila (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico