{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 225 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 3 mm | |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 63 HRC) | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina | črno atramentirane, glava polirana | |
brez iskrenja | Ne | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 700440 225 | |
EAN/GTIN | 4003773013198 | |
Številka proizvajalca | 02 01 225 |