Pinza universale, esecuzione lucidata 225 mm

Codice art.: 700440 225
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 225 mm
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ 3 mm
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ 2,5 mm
Norma DIN ISO 5746
Impugnatura rivestiti in plastica
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 63 HRC)
Materiale Acciaio speciale per utensili
Superficie bonderizzata nera, testa lucidata
Antiscintilla no
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 700440 225
EAN / GTIN 4003773013198
Codice del produttore 02 01 225

Descrizione

Esecuzione:

Notevole capacità di taglio con sforzo minimo. Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 63 HRC), anche per filo armonico.
Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.