Zaščitni delovni jopiči

g/m2
-
g/m2
2797 izdelki

PREGLED ARTIKLOV

Dodaj na seznam želja

Razpoložljivost

Varnostni jopiči – delovna zaščita za gradbeništvo, industrijo in obrt

Pri cestnih gradbenih delih, na gradbiščih ali pri delu na strojih z odklonom je obvezna uporaba varnostnega jopiča ali brezrokavnika, saj lahko ravno v slabih vidljivostnih razmerah sicer pride do hudih delovnih nezgod. Podnevi in ponoči ste dobro vidni le z ustrezno zaščitno delovno opremo. V spletni trgovini Hoffmann Group najdete zimske varnostne jopiče iz softshella in flisa, pa tudi proti vetru, vodi in dežju odporne modele, ki so primerni za celoletno uporabo.

Varnostni jopiči skrbijo za optimalno vidnost, saj združujejo podnevi svetleče barve in odsevne elemente. Prevleka v podnevi svetleči barvi pretvarja ultravijolično svetlobo v vidno svetlobo, zato je jopič videti posebej svetel in svetleč. Zvečer in ponoči zagotavljajo vašo vidnost odsevni elementi.

Zimski in poletni varnostni jopiči

Pri vsakodnevnem delu je najpomembnejša varnost. Zato so vsi varnostni jopiči v naši spletni trgovini standardizirani in skladni s kriteriji posameznega razreda zaščite. Dodatno so jopiči odbojni za umazanijo in vodo. Na voljo so tudi funkcijski delovni jopiči, ki so primerni za hladne temperature v jesenskem in zimskem času.

Skoraj vsi varnostni jopiči so opremljeni z UV-zaščito. Za večje udobje nošenja in optimalno prileganje skrbijo nastavljive manšete s patentnimi gumbi ter nastavljiv obseg v pasu. Različni sprednji in notranji žepi zagotavljajo dovolj prostora za delovne pripomočke ali pametni telefon.

Izberite varnostni jopič s pravim razredom zaščite

Pri Hoffmann Group dobite izključno standardizirana in preizkušena zaščitna delovna oblačila za obrt in industrijo. V standardu EN 471 so opredeljene zahteve za varnostne jopiče. Odvisno od nevarne situacije je treba uporabljati ustrezna zaščitna delovna oblačila. Pri tem obstajajo naslednji razredi:

  • Razred 1: Zaščitna delovna oblačila v najnižji stopnji zaščite so primerna le za zasebno uporabo. Primer zanjo so varnostna oblačila, ki jih je treba imeti v zasebnih avtomobilih. Varnostni jopiči tega razreda imajo najmanj 0,14 kvadratnega metra fluorescenčnega materiala ter 0,1 kvadratnega metra odsevnega materiala.
  • Razred 2: Tukaj gre za zaščitna delovna oblačila, ki jih je treba uporabljati pri manjših nevarnostih. To se na primer nanaša na dela na cestah z dobrimi vidljivostnimi razmerami, manj kot 600 mimo vozečimi osebnimi vozili in hitrostjo prometa manj kot 60 km/h. Dobro zavarovano mora biti tudi gradbišče, na katerem se izvajajo dela. Varnostni jopiči tega razreda imajo najmanj 0,5 kvadratnega metra fluorescenčnega materiala ter 0,13 kvadratnega metra odsevnega materiala.
  • Razred 3: V tem razredu je hitrost prometa na cesti, na kateri se izvajajo dela, več kot 60 km/h, po njej vozi več kot 600 osebnih vozil in vidljivostne razmere niso optimalne. Varnostna delovna oblačila razreda 3 so potrebna tudi na gradbiščih, kjer je treba prečkati vozišče ali niso dovolj ograjena. Varnostni jopiči tega razreda imajo najmanj 0,8 kvadratnega metra fluorescenčnega materiala ter 0,2 kvadratnega metra odsevnega materiala.

Naročite varnostne jopiče v spletni trgovini Hoffmann Group

V spletni trgovini Hoffmann Group najdete visoko funkcionalne varnostne jopiče za vse letne čase vrhunskih blagovnih znamk BLAKLÄDER, HOLEX ali PANAM. Za optimalno vidnost pri delu na nevarnih mestih dodatno priporočamo primerne varnostne hlače in zaščitne čelade. Če kljub skrbni izbiri kateri od izdelkov ne bi ustrezal, imate 14 dni, da nam ta izdelek brezplačno vrnete. Naši kompetentni svetovalci vas radi podpirajo pri izbiri zaščitnih delovnih oblačil za svoje delavce.

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico