Komplet za odvijanje navojev M5-M16 25 kosov

Št. art.: L60010 884
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Svedri za izvrtavanje navojnih svedrov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L60010 884
EAN/GTIN 4018754083121
Številka proizvajalca 96713025
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • M5-M16, 3/16-5/8″
  • v črnem plastičnem ohišju

Lastnosti:

  • Število orodij: 25
  • za navoj: M5-M16
  • Masa: 605 g

Obseg dobave:

Vsebina 25 delov:
  • 5 visoko zmogljivih vrtalnikov HSS (3,2; 4,8; 6,4; 8; 8,7 mm)
  • 5 vrtalnih zatičev iz posebnega jekla velikosti 1-5 za navoje M5-M16
  • 5 odvijalnih matic velikosti 1-5
  • 10 vrtalnih puš velikosti 1-10

Ustreznih izdelkov