Set de deșurubare filet M5-M16 25 buc

Cod articol: L60010 884
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Alezor din carbura - pentru tarozi rupți

Identificare și clasificare

Cod articol L60010 884
EAN / GTIN 4018754083121
Număr producător 96713025
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • M5-M16, 3/16-5/8″
  • în cutie de plastic neagră

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 25
  • pentru filet: M5-M16
  • Greutate: 605g

Livrare:

Conținut 25 părți:
  • 5 burghie spiralate HSS de înaltă performanță (3.2; 4,8; 6,4; 8; 8,7 mm)
  • 5 pini de găurit din oțel special dimensiuni 1-5 pentru filete M5-M16
  • 5 piulițe de deșurubare mărimea 1-5
  • 10 bucșe de foraj mărimea 1-10

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă