Gewinde-Ausdrehsatz M5-M16 25tlg

Artikel-Nr.: L60010 884
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Gewindeausbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 884
EAN / GTIN 4018754083121
Herstellernummer 96713025
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • M5-M16, 3/16-5/8″
  • in schwarzer Kunststoffkassette

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 25
  • für Gewinde: M5-M16
  • Gewicht: 605 g

Lieferumfang:

Inhalt 25-teilig:
  • 5 HSS-Hochleistungsspiralbohrer (3,2; 4,8; 6,4; 8; 8,7 mm)
  • 5 Ausdrehstifte aus Spezialstahl Größe 1-5 für Gewinde M5-M16
  • 5 Ausdrehmuttern Größe 1-5
  • 10 Bohrbuchsen Größe 1-10

Passende Produkte