Sada na vyšroubování závitů M5-M16 25 ks

Artiklové číslo: L60010 884
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyvrtávač závitů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 884
EAN / GTIN 4018754083121
Číslo výrobce 96713025
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • M5-M16, 3/16-5/8″
  • v černém plastovém pouzdře

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 25
  • pro závity: M5-M16
  • Hmotnost: 605g

Rozsah dodávky:

Obsah 25 dílů:
  • 5 vysoce výkonných krouticích vrtáků HSS (3,2; 4,8; 6,4; 8; 8,7 mm)
  • 5 vyvrtávacích kolíků ze speciální oceli velikosti 1-5 pro závity M5-M16
  • 5 šroubovacích matic velikosti 1-5
  • 10 vrtacích pouzder velikosti 1-10

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku