Juego de desenroscar roscas M5-M16 25 piezas

Número de artículo: L60010 884
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Extractor de roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo L60010 884
EAN / GTIN 4018754083121
Número del fabricante 96713025
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • M5-M16, 3/16-5/8″.
  • en estuche de plástico negro

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 25
  • Para rosca: M5-M16
  • Peso: 605 g

Volumen de suministro:

Contenido 25-partes:
  • 5 brocas helicoidales HSS de alto rendimiento (3,2; 4,8; 6,4; 8; 8,7 mm)
  • 5 pernos de mandrinar de acero especial tamaños 1-5 para roscas M5-M16
  • 5 tuercas desenroscables tamaño 1-5
  • 10 casquillos de taladro tamaño 1-10

Productos adecuados