Schroefdraad losdraaiset M5-M16 25 stuks

Artikelnummer: L60010 884
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 884
EAN/GTIN 4018754083121
Nummer fabrikant 96713025
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • M5-M16, 3/16-5/8″
  • in zwart kunststof etui

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 25
  • Voor schroefdraad: M5-M16
  • Gewicht: 605 g

Levering:

Inhoud 25-onderdelen:
  • 5 HSS krachtige spiraalboren (3,2; 4.8; 6.4; 8; 8,7 mm)
  • 5 kotterpennen van speciaal staal maten 1-5 voor schroefdraad M5-M16
  • 5 losschroefmoeren maat 1-5
  • 10 boorbussen maat 1-10

Geschikte producten