• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Kit d’alésage de filetage M5-M16 25 pièces

Réf.: L60010 884
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Forets aléseurs pour tarauds

Identification et classification

Référence article L60010 884
EAN / GTIN 4018754083121
Réf. fabricant 96713025
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • M5-M16, 3/16-5/8″
  • dans un coffret en plastique noir

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 25
  • Pour filetages: M5-M16
  • Poids: 605 g

Livraison:

Sommaire 25 parties:
  • 5 forets hélicoïdaux HSS à haut rendement (3,2; 4,8; 6,4; 8; 8,7 mm)
  • 5 tiges d’alésage en acier spécial tailles 1-5 pour filetages M5-M16
  • 5 écrous d’extraction taille 1-5
  • 10 douilles de perçage taille 1-10

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous