Vijačna spona iz jekla classiX GS 250/120

Št. art.: GS25
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
Vrsta spone
vijačna spona
Vpenjalna širina maks. a; b
250 mm
Največja projekcija
120 mm
Debelina drsnega vodila
10,5 mm
Širina drsnih vodil
22 mm
Vpenjalna sila maks. F
5.000 N
Serija
classiX
Oznaka proizvajalca
Ganzstahl-Schraubzwinge classiX
Vrsta izdelka
objemke
Material, napenjalne roke
jeklo
Material, drsno vodilo
jeklo
Navoj vretena
trapezni navoj
Način upravljanja
dvoročno
Primerno za
jeklo; les
s tlačno ploščo
da
Vsebina
posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GS25
EAN/GTIN 4008158024622
Številka proizvajalca GS25
L-število L80070 142
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Sila vpenjanja do 5.000 N
  • Kaljeni in kaljeni drsni in fiksni jarm za vzmetno in elastično vpenjanje
  • Ergonomsko oblikovan lesen ročaj

Lastnosti:

  • Nad glavo: 120 mm
  • Material/površina:
    • Fiksni in drsni nosilec iz kaljenega jekla, pocinkan
    • Vreteno s trapezoidnim navojem iz jekla valjanega, brušenega
    • ročaj iz lesa, laka na vodni osnovi
    • Tlačna plošča iz jekla, hladno stisnjena, pocinkana
  • Tirnica: 22x10.5 mm
  • vpenjalna širina: 250 mm

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • Kovinska konstrukcija
  • NAREDI SAM
  • Pohištvo in tesarska dela
  • Ključavničarsko delo
  • Za prožno, elastično in močno vpenjanje

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Potrebna je redna vzdrževanje – šele nato zagotovite varno držanje (brez zdrsa drsnega droga)
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Na tirnici vedno ne sme biti mast, olje ali posušenega lepila, voskov in sredstev za sproščanje, ki vsebujejo silikon
    • Redno čistite in namažite vreteno
    • Če je tirnica sijoča, jo na obeh ozkih straneh grobo obdelamo s smirkovo krpo (100 peska)
    • Tlačno ploščo redno čistite in namažite z oljem