Ročična spona ClassiX GSH 120/60

Št. art.: GSH12
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
Vrsta spone ročajna spona
Vpenjalna širina maks. a; b 120 mm
Največja projekcija 60 mm
Debelina drsnega vodila 6,5 mm
Širina drsnih vodil 13,5 mm
Vpenjalna sila maks. F 7.500 N
Serija classiX
Oznaka proizvajalca Hebelzwinge classiX
Vrsta izdelka objemke
Material, napenjalne roke jeklo
Material, drsno vodilo jeklo
Način upravljanja enoročno
Primerno za jeklo; les
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GSH12
EAN/GTIN 4008158036595
Številka proizvajalca GSH12
L-število L80030 333
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Sprostitveni vzvod z varovalom pred zdrsom
  • Hitro - do 5 x hitreje kot običajne spone
  • Varno - neobčutljivo na vibracije
  • Močno - vpenjalna sila do 7.500 N

Lastnosti:

  • Nad glavo: 60 mm
  • Material/površina:
    • Fiksni in drsni nosilec iz kaljenega jekla, pocinkan
    • ročica je narejen iz cinka, prašno barvano
    • Pritrdilni elementi iz jekla, pocinkani ali fosfatirani
    • Plastični gumb za sprostitev
  • Tirnica: 13 x 6,5 mm
  • vpenjalna širina: 120 mm

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • Kovinska konstrukcija
  • NAREDI SAM
  • Pohištvo in tesarska dela
  • Ključavničarsko delo
  • Napetost z vzvodnimi silami – hitra, varna, močna

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Potrebna je redna vzdrževanje – šele nato zagotovite varno držanje (brez zdrsa drsnega droga)
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Na tirnici vedno ne sme biti mast, olje ali posušenega lepila, voskov in sredstev za sproščanje, ki vsebujejo silikon
    • Redno čistite in namažite vreteno
    • Če je tirnica sijoča, jo na obeh ozkih straneh grobo obdelamo s smirkovo krpo (100 peska)
    • Zaklepni zatič redno čistite in namažite z oljem