Komplet visokozmogljivih VHM-svedrov HOLEX Pro Inox s cilindričnim držalom DIN 6535 HA, 5 kosov

Št. art.: GG2685 4,2
Nastavi ceno 5 kos (34,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Premer DC m7 (mm) Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 L
  • Izvedba: 6×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: m7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Inox
Nazivni ⌀ DC 4,2 mm
Prevleka AlTiN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537 L
Izvedba 6×D
Toleranca nazivnega ⌀ m7
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 29,7 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje da, s 25 bari
Dolžina utorov Lc 36 mm
Celotna dolžina L 74 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,06 mm/v
Barvni prstan modra
Vsebina 5
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2685 4,2
EAN/GTIN 4067263087663
Številka proizvajalca GG2685 4,2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
120
Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
90
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Učinkovita obdelava izvrtin posebej za uporabo v nerjavnih in kislinsko odpornih jeklih.
Ravna glavna rezila z optimizirano zasnovo rezalnega roba za boljše lomljenje odrezkov. Povečan prostor za odrezke za odlično odvajanje odrezkov.Povečana odpornost proti obrabi zaradi naprednega substrata iz karbidne trdine in premaza, odpornega na visoke temperature.
Kot št. 122685.
Oblika HB je dobavljiva po enaki ceni s št. GG 1286. Oblika HB je na voljo šele od ≥ ⌀ 3 mm.

Opomba:

Dolžina utorov LC = L2 + 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Pro Inox" Poglej vse