Komplet visokozmogljivih VHM-svedrov HOLEX Pro Inox s cilindričnim držalom DIN 6535 HA, 5 kosov

Št. art.: GG2685 9
Nastavi ceno 5 kos (43,20 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Premer DC m7 (mm) Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da, s 25 bari
Hladilno mazalno sredstvo da
Število orodij 5 kos
Serija Pro Inox
Oznaka proizvajalca HOLEX Pro Inox VHM Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala oblika A
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0100 mm
Vrsta vpenjala čep
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala 10 mm
Tolerančni razred m7
Izvedba držala HA
Premer rezila, min. 9 mm
Premer rezila, maks. 9 mm
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza toleranca proizvajalca
Dolžina vpenjalnega utora 61 mm
Število rezil 2
Smer sukanja desni
Kot, 1. stopnja 140 stopinj
Ime izdelka (tip) H
Rezalni material polno karbid
Prevleka AlTiN
Vmesnik ločilno mesto 1
Uporabna dolžina 47,5 mm
Skupna dolžina 103 mm
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard DIN 6537 L
Črka oblike, normirana številka L
Postopek obdelave vrtanje v polno
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2685 9
EAN/GTIN 4067263087892
Številka proizvajalca GG2685 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
120
Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
90
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Učinkovita obdelava izvrtin posebej za uporabo v nerjavnih in kislinsko odpornih jeklih.
Ravna glavna rezila z optimizirano zasnovo rezalnega roba za boljše lomljenje odrezkov. Povečan prostor za odrezke za odlično odvajanje odrezkov.Povečana odpornost proti obrabi zaradi naprednega substrata iz karbidne trdine in premaza, odpornega na visoke temperature.
Kot št. 122685.
Oblika HB je dobavljiva po enaki ceni s št. GG 1286. Oblika HB je na voljo šele od ≥ ⌀ 3 mm.

Opomba:

Dolžina utorov LC = L2 + 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Pro Inox" Poglej vse