{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Rezalni material | polno karbid | |
| Standard | DIN 6537 L | |
| Prevleka | AlTiN | |
| Premer rezila, min. Dc min. | 2 mm | |
| Tolerančni razred ISO | m7 | |
| Skupna dolžina L | 50 mm | |
| Dolžina vpenjalnega utora Lc | 16 mm | |
| Premer držala DS | 4 mm | |
| Kot, 1. stopnja | 140 stopinj | |
| Ime izdelka (tip) | INOX | |
| Notranje hlajenje | da, s 25 bari | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Vsebina | garnitura | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Število delov | 5 kos | |
| Serija | Pro Inox | |
| Oznaka proizvajalca | HOLEX Pro Inox VHM Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Izvedba držala | HA | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Smer sukanja | desni | |
| Odrezovalna skupina | M (nerjaveče jeklo) | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Tolerančni razred | m7 | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno (BVB) | |
| Barvni prstan | modra | |
| Vrsta izdelka | svedri za vrtanje v polno | |
| Različica (×D) | 6×D | |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja | 13 mm |
| Številka izdelka | GG2685 2 | |
| EAN/GTIN | 4067263087540 | |
| Številka proizvajalca | GG2685 2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |