Rezalna obračalna ploščica APHT 100305 FR, HU7815

Št. art.: 215939 ALU
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,84 € / 1 kos
  • od 10 kos
    11,54 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
3.713 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice APHT 100305 FR
Tip ALUMINIJ
Radij rezila 0,5 mm
Zvrst HU7815
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,12 mm
Debelina plošče 3,5 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 215939 ALU
EAN/GTIN 4045197708908
Številka proizvajalca 215939 ALU
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
700
Al (kratki odrezki)
N
600
Al > 10% Si
N
400
CuZn
N
500
Grafit, GFK, CFK
N
400
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta obračalna ploščica z izrazito pozitivno geometrijo in spiralno potekajočim rezalnim robom.

Opomba:

Orientacijske vrednosti veljajo za rezkarje art. 215800, 215803, 215850, 215853 in 215870.
Za ae = 0,3 × D/ap maks. = 4,8 mm.