Sveder HOLEX Pro Steel VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 4,5 mm

Št. art.: GG1673 4,5
Nastavi ceno 5 kos (29,50 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • Izvedba: 6×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Steel
Nazivni ⌀ DC 4,5 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537
Izvedba 6×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina utorov Lc 36 mm
Celotna dolžina L 74 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,14 mm/v
Vsebina 5
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG1673 4,5
EAN/GTIN 4045197988300

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
160
Jeklo < 500 N/mm
P
125
Jeklo < 750 N/mm
P
115
Jeklo < 900 N/mm
P
95
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Ravni glavni rezalni robovi in poseben profil utorov skrbijo za dobro odvajanje odrezkov. Robustna geometrija rezalnih robov zagotavlja procesno varno visokozmogljivo vrtanje. Obsežne možnosti uporabe v jeklenih materialih zaradi kombinacije žilave ultra finozrnate karbidne trdine in izredno odporne prevleke.
Kot art. 122777.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
globina vpenjalnega utora (glejte tabelo) minus 1,5 × nazivni ⌀.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije "Pro Steel" Poglej vse
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico