HOLEX Pro Steel VHM fúró, Weldon DIN 6535 HB 4,5 mm

Cikkszám: GG1673 4,5
Ár beállítása 5 Darab (29,50 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537
  • Kivitel: 6×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Pro Steel
Névleges ⌀ DC 4,5 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537
Kivitel 6×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Szár DIN 6535 HB, h6
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Forgácshorony hossza Lc 36 mm
Teljes hossz L 74 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,14 mm/ford.
Tartalom 5
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG1673 4,5
EAN / GTIN 4045197988300

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
250
Alu (rövid forgácsú)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Acél < 500 N/mm²
P
125
Acél < 750 N/mm²
P
115
Acél < 900 N/mm²
P
95
Acél < 1100 N/mm²
P
90
Acél < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Az egyenes főélek és a speciális horonyprofil gondoskodik a jó forgácselvezetésről. A robusztus vágóél geometria folyamatbiztos nagy teljesítményű fúrást tesz lehetővé. Teljes körűen használható acél anyagokhoz a szívós ultrafinom szemcsézet és a rendkívül kopásálló keményfém kombinációjával.
Mint a 122777 sz.

Ajánlás:

Maximális furatmélység:
Forgácshorony hossz (lásd a táblázatot), 1,5×névleges ⌀ levonásával.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "Pro Steel" Összes megtekintése
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
    ⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz