Pachet HOLEX Pro Steel burghie din carbură Weldon DIN 6535 HB, 5 bucăți

Cod articol.: GG1673 4,5
Setați prețul 5 buc. (30,80 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da, cu 25 bar
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Număr de unelte 5 buc.
Serie Pro Steel
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Suprafață de strângere dreaptă cu față plană
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0060 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 6 mm
Lungimea cozii 38 mm
Aer indicat în anumite condiţii
Diametru de tăiere, min. 4,5 mm
Diametru de tăiere, max. 4,5 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea canalelor de aşchii 36 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi, prima etapă 140 grad
Denumirea produsului (tip) H
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală 74 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6537 L
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG1673 4,5
EAN / GTIN 4045197988300
Număr producător GG1673 4,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Oţel < 500 N/mm²
P
125
Oţel < 750 N/mm²
P
115
Oţel < 900 N/mm²
P
95
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Fontă
K
100
GGG
K
65
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Tăiş principal drept şi un profil special de canal asigură o bună evacuare a şpanului. Geometria robustă a tăişului asigură găurirea performantă şi sigură. Posibilităţi numeroase de utilizare la oţeluri datorită unei combinaţii de tare din metal dur cu granulaţie foarte fină şi acoperire extrem de rezistentă la uzură.
Similar Cod 122777.

Recomandare:

Adâncime maximă de găurire:
Lungimea canalelor de aşchii (consultaţi tabelul) minus 1,5×⌀ nominal.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Pro Steel" Vedeţi-le pe toate