• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – fréza HOLEX Pro Steel z tvrdokovu se stopkou Weldon DIN 6535 HB, 5 kusů

Artiklové číslo: GG1673 4,5
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 987,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
TK
Norma
DIN 6537 L
Povlak
TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min.
4,5 mm
Třída tolerance ISO
h7
Celková délka L
74 mm
Délka upínací drážky Lc
36 mm
Průměr hřídele DS
6 mm
Úhel, 1. stupeň
140 stupně
Vnitřní chlazení
ano, při 25 barech
Počet břitů Z
2
Obsah
sada
Počet přepážek
5 ks
Posuv f
0,14 mm/ot.
Mokré minimální
vhodný
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00601015
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
6 mm
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
36 mm
Provedení stopky
HB
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB
Konfigurovatelný
ne
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Průměr těla D4
6 mm
Směr šroubovice
pravý
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
VHM TIAIN
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
h7
Užitná délka L1
29 mm
Funkční délka
73,182 mm
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Označení tvaru podle normy
L
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek
zelená
Strategie obrábění
HPC
Druh produktu
Vrtáky do plného
Provedení (×D)
6×D
Doporučená maximální hloubka otvoru
29,3 mm
Posuv v
ocel < 900 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1673 4,5
EAN / GTIN 4045197988300
Číslo výrobce GG1673 4,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
160
Ocel < 500 N/mm²
P
125
Ocel < 750 N/mm²
P
115
Ocel < 900 N/mm
P
95
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Přímé hlavní břity a speciální profil drážek zajišťují dobrý odvod třísek. Robustní geometrie břitů zajišťuje procesně spolehlivé vysoce výkonné vrtání. Rozsáhlé možnosti použití v ocelových materiálech díky kombinaci houževnatého tvrdokovu s ultrajemným zrnem a povlaku velmi odolného proti opotřebení.
Jako č. 122777.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
Délka drážky pro třísky (viz tabulka) mínus 1,5×jmen. ⌀.