{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | yes, with 25 bar | |
| Perdita di lubrorefrigerante | with cooling lubricant exit, axially angled | |
| Lubrorefrigerante | yes | |
| Numero di utensili | 5 pz. | |
| Serie | Pro Steel | |
| A umido max. | suitable | |
| Denominazione originale prodotto | HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB | |
| Posizione delle interfacce | on the machine | |
| Tipo di attacco | Plain shank | |
| Modulo di attacco | straight clamping flat with flat surface contact | |
| Versione attacco | metric | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 6 mm | |
| Lavorazione a secco | suitable only under restricted conditions | |
| Tipo di attacco | spigot | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Diametro codolo | 6 mm | |
| Esecuzione del codolo | HB | |
| Aria | suitable | |
| Schneidendurchmesser, min. | 3 mm | |
| Cutter diameter, max. | 3 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerance of cutter diameter | tolerance class ISO | |
| Classe di tolleranza ISO | h7 | |
| Flute length | 28 mm | |
| Number of teeth | 2 | |
| Twist direction | right-hand | |
| Angolo, 1° livello | 140 grado | |
| Product designation (type) | N | |
| Materiale da taglio | solid carbide | |
| Gruppo di truciolabilità | P (steel) | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Interface | joint 1 | |
| Lunghezza complessiva | 66 mm | |
| Direzione di taglio | right-hand cutting | |
| Esecuzione utensile | solid carbide | |
| Normativa | DIN 6537 L | |
| Lettera di stampo numero standard | L | |
| Tipi di lavorazione | drilling into solid material | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Tipo di prodotto | indexable drill | |
| Contenuto | set |
| Številka izdelka | GG1673 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197988256 | |
| Številka proizvajalca | GG1673 3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |