Komplet svedrov VHM HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB, 5 kosov

Št. art.: GG1673 7
Nastavi ceno 5 kos (34,80 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da, s 25 bari
Hladilni kanal z možnostjo zapiranja Ne
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Število orodij 5 kos
Serija Pro Steel
Mokro maks. primerno
Oznaka proizvajalca HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala ravna vpenjalna površina s plano površino
Izvedba vpenjala metrično z odprtino za hladilno mazalno sredstvo
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0080 mm
Suha obdelava pogojno primerno
Vrsta vpenjala čep
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala 8 mm
Izvedba držala HB
Zrak pogojno primerno
Premer rezila, min. 7 mm
Premer rezila, maks. 7 mm
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred ISO h7
Dolžina vpenjalnega utora 53 mm
Število rezil 2
Smer sukanja desni
Kot, 1. stopnja 140 stopinj
Oblika brušenja N
Ime izdelka (tip) H
Rezalni material polno karbid
Odrezovalna skupina P (jeklo)
Prevleka TiAlN
Vmesnik ločilno mesto 1
Uporabna dolžina 42,5 mm
Skupna dolžina 91 mm
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard DIN 6537 L
Črka oblike, normirana številka L
Postopek obdelave vrtanje v polno
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG1673 7
EAN/GTIN 4045197988355
Številka proizvajalca GG1673 7
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
160
Jeklo < 500 N/mm
P
125
Jeklo < 750 N/mm
P
115
Jeklo < 900 N/mm
P
95
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Ravni glavni rezalni robovi in poseben profil utorov skrbijo za dobro odvajanje odrezkov. Robustna geometrija rezalnih robov zagotavlja procesno varno visokozmogljivo vrtanje. Obsežne možnosti uporabe v jeklenih materialih zaradi kombinacije žilave ultra finozrnate karbidne trdine in izredno odporne prevleke.
Kot art. 122777.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
globina vpenjalnega utora (glejte tabelo) minus 1,5 × nazivni ⌀.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Pro Steel" Poglej vse