• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Komplet GARANT INOX VHM-stebelni rezkar z lomilci odrezkov HPC/TPC, 5 kos

Št. art.: GG1024 5
Nastavi ceno 5 kosi (45,39 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Nastavi ceno 5 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka AlTiN
Strategija odrezovanja TPC
Število efektivnih rezil (po obodu) Z 4
Premer rezila Dc 5 mm
Dolžina rezila Lc 13 mm
Skupna dolžina L 57 mm
Premer držala DS 6 mm
Kot spirale 40 stopinj
Tolerančni razred e8
Globina reza maks. L2 13 mm; 5 mm
Radij kota R 0,1 mm
Rezalni material polno karbid
Previsna dolžina A 19 mm
Notranje hlajenje ne
Število delov 5 kos
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Tolerančni razred vpenjala h6
Izvedba držala HB
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern HPC / TPC
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Premer sprostitve D1 4,8 mm
Tip rezalnika ISO N
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot radij
Delitev rezil neenakomerna
Kot rezanja maks. 37 stopinj
število lomilcev odrezkov 1
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
število vpenjalnih utorov 4
Vmesnik ločilno mesto 1
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard DIN 6527
Postopek obdelave kotno rezkanje (FEC); rezkanje utorov (FNU)
Barvni prstan modra
vrsta izdelka kotni rezkar
Vsebina garnitura
Korekcijski faktor fz 2,5
Globina reza min. 0,1 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG1024 5
EAN/GTIN 4069515046572
Številka proizvajalca GG1024 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
240
Jeklo < 750 N/mm
P
220
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Rezkarji z optimizirano geometrijo in sodobnim visokozmogljivim premazom za najboljšo zmogljivost iz različnih nerjavnih jekel. Lahko se uporablja tudi v dupleksu. Mere, podobne DIN 6527.
Z lomilci odrezkov za nadzorovan lom odrezkov. Za procesno varno delo v avtomatizirani proizvodnji z varnim odstranjevanjem odrezkov iz komponente. Rezalne vrednosti za obdelavo TPC v ToolScout.

Opomba:

Kot art. 202954.