Komplet ključev 1/2″

Št. art.: 98 47 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Preverjeno do 1.000 V
Oznaka proizvajalca KNIPEX
Potrdilo o kakovosti VDE
Smernica/oznaka oznaka CE
Barva rdeča
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 1/2 cole
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 16 mm
Zunanji premer, za vijake z zunanjim šestkotnikom 26,9 mm
Vrsta izdelka nasadni ključ
Material kromvanadijevo jeklo
Površina brunirano; kromirano
Skupna dolžina 55 mm
Pogon notranji 4-kotnik
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 98 47 16
EAN/GTIN 4003773027287
Številka proizvajalca 98 47 16
L-število L70010 1556
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • za metrične ali palčne šestkotne glave vijakov
  • Osnovno orodje s kromirano prevleko

Lastnosti:

  • Širina po ploskvah S: 16 mm
  • Premer aktivne strani d max.: 26,9 mm
  • Kvadratni priključek: 1/2 palca

Standard:

IEC 60900