• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Nasazovací nástrčný klíč, s vnitřním čtyřhranem 1/2″ s vnitřním čtyřhranem 1/2″ 55 mm

Artiklové číslo: 98 47 16

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Zkontrolováno do 1 000 V
Označení výrobce KNIPEX
Třída jakosti VDE
Směrnice/označování Značka CE
Barva červená
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 16 mm
Vnější průměr, Pro šrouby s vnějším šestihranem 26,9 mm
Druh produktu Nástrčné klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované; černěné
Celková délka 55 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 98 47 16
EAN / GTIN 4003773027287
Číslo výrobce 98 47 16
L-číslo L70010 1556
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • pro metrické nebo palcové šestihranné hlavy šroubů
  • Základní chromovaný nástroj

Charakteristika:

  • Šířka napříč plochami S: 16 mm
  • Průměr aktivní strany d max.: 26,9 mm
  • Spojovací čtverec: 1/2 palce

Norma:

IEC 60900