{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Gecontroleerd tot | 1.000 V | |
| Artikelomschrijving producent | KNIPEX | |
| Kwaliteits- en testzegel | VDE | |
| Richtlijn/markering | CE-markering | |
| Kleur | rood | |
| Afmetingen Aandrijving, binnenvierkant | 1/2 inch | |
| Sleutelwijdte, voor buitenzeskant-schroeven | 16 mm | |
| Buitendiameter, voor buitenzeskant-schroeven | 26,9 mm | |
| Producttype | dop | |
| Materiaal | chroom-vanadiumstaal | |
| Oppervlak | gebruineerd; verchroomd | |
| Totale lengte | 55 mm | |
| Aandrijving | binnenvierkant | |
| Uitgang | voor buitenzeskant-schroeven |
| Artikelnummer | 98 47 16 | |
| EAN/GTIN | 4003773027287 | |
| Nummer fabrikant | 98 47 16 | |
| L-nummer | L70010 1556 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |