Hatszögletű csavarokhoz való dugókulcs belső négyszöggel 1/2″ 55 mm

Cikkszám: 98 47 16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ellenőrizve, dátum 1 000 V
Gyártó jelölése KNIPEX
Minőségi- és vizsgálati pecsét VDE
Irányelv / jelölés CE jelölés
Szín piros
Méret hajtás, belső négyszög 1/2 col
Kulcsnyílás, külső hatszög csavarokhoz 16 mm
Külső átmérő, külső hatszög csavarokhoz 26,9 mm
Termék fajtája dugókulcs fej
Anyag króm-vanádium acél
Felület barnított; krómozott
Teljes hossz 55 mm
Meghajtás belső négyszög
Profil külső hatszög csavarokhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 98 47 16
EAN / GTIN 4003773027287
Gyártó száma 98 47 16
L-szám L70010 1556
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • metrikus vagy hüvelykes hatszögletű csavarfejekhez
  • Alapszerszám krómozott

Jellemző:

  • Szélesség a lapok között S: 16mm
  • Átmérő aktív oldal d max.: 26,9 mm
  • Csatlakozó négyzet: 1/2in

Szabvány:

IEC 60900

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz