• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2″ 55 mm

Artikel-Nr.: 98 47 16

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Geprüft bis 1 000 V
Herstellerbezeichnung KNIPEX
Güte- und Prüfsiegel VDE
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Farbe rot
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 16 mm
Durchmesser außen, für Außen-Sechskant 26,9 mm
Produktart Steckschlüssel-Einsatz
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche brüniert; verchromt
Länge gesamt 55 mm
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 98 47 16
EAN / GTIN 4003773027287
Herstellernummer 98 47 16
L-Nummer L70010 1556
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • für metrische oder zöllige Sechskantschraubenköpfe
  • Grundwerkzeug verchromt

Merkmal:

  • Schlüsselweite S: 16mm
  • Durchmesser Wirkseite d max.: 26,9mm
  • Verbindungsvierkant: 1/2in

Norm:

IEC 60900