{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Vérifié jusqu’à | 1 000 V | |
| Référence fabricant | KNIPEX | |
| Label de qualité et de contrôle | VDE | |
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Couleur | Rouge | |
| Taille du moteur, carré femelle | 1/2 pouce | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 16 mm | |
| Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles | 26,9 mm | |
| Type de produit | douille | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage; brunissage | |
| Longueur totale | 55 mm | |
| Transmission | carré femelle | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles |
| Référence article | 98 47 16 | |
| EAN / GTIN | 4003773027287 | |
| Réf. fabricant | 98 47 16 | |
| Article hors catalogue | L70010 1556 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |