Jeu de chaises cantilever empilables 4 pièces BLACK

Réf.: 974305 BLACK
Fixer le prix 4 Unité (CHF 132,50 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Charge admissible chaise: 110

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 110 kg
Largeur d'assise 475 mm
Profondeur d'assise 415 mm
Hauteur siège 470 mm
Hauteur du dossier 350 mm
Contenu du kit 4
Type de produit Chaises empilables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974305 BLACK
EAN / GTIN 5901747576214
Réf. fabricant ISO CF-CR BN8033 GB

Description

Exécution:

Chaise cantilever empilable en tube d’acier chromé. Siège et dossier rembourrés en 100% polyester, très grande résistance à l’abrasion. Coque de dossier en plastique noir. Patins de protection anti-basculement en plastique pour moquettes. Possibilité d’empiler jusqu’à 4 chaises.
Couleur du tissu: noir.

Contenu:

par jeu dans le carton: 4 pièces

Livraison:

Par 4 pc.