ESD-delovni prostor z električnim nastavljanjem višine Nosilnost maks. 250 kg, ESD-plošča, Tip: 1250

Št. art.: 972017 1250
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 250
  • Izvedba nastavljanja višine: električno
  • Debelina plošče: 50
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 250 kg
Izvedba nastavljanja višine električno
Debelina plošče 50 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do 610 mm - 1.200 mm
Širina 1.250 mm
Globina 750 mm
Dolžina delovne plošče 1.250 mm
Globina delovne plošče 750 mm
Debelina delovne plošče 50 mm
Hitrost dviganja 38 mm/s
Maksimalna nosilnost 250 kg
Masa 94 kg
Vrsta izdelka Delovne mize

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972017 1250
EAN/GTIN 4062406773588
Številka proizvajalca 972017 1250
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

ESD-delovni prostor z električnim nastavljanjem višine. Neprevodno osnovno ogrodje z dvižno enoto s prečnimi ojačitvami na strani in zadaj za stabilizacijo. Volumsko prevodna ESD-plošča debeline 50 mm. Panel za upravljanje ni ESD-prevoden.
Delovna miza brez pločevinastih zaščitnih ploščic, ni možna postavitev v vrsto.

Lakiranje:

Noge, nastavljive po višini, v črni barvi, prečna ojačitev, antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Priporočilo:

Lahka montažna dela sede in stoje.

Opomba:

Zaradi maksimalne nosilnosti se uporabijo samo premična ohišja. Ohišij ne montirajte pod delovno ploščo. Nadaljnji priključki ustrezno zmanjšajo nosilnost. Ob dobavi v celoti montirano.