Delovna postaja mLevel z ESD-oblogo, Dolžina: 1000mm

Št. art.: 972010 1000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7035
Opisan del Ogrodje
Prevleka prašno lakirano
Konstrukcija iz jeklene cevi Da
Barvni odtenek, sive Svetlo siva
Serija Workstation
Opisan del, Svetlo siva Arbeitsplatte
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Material Jeklo
Barva sive
Skupna višina min. 750 mm
Skupna višina maks. 1.000 mm
Brezstopenjsko nastavljanje višine ne
Raster, nastavitev višine 25 mm
Vrsta nastavitve višine mehansko
Širina plošče 1.000 mm
Globina plošče 700 mm
Debelina plošče 40 mm
Oblepljen trak da
Izvedba oblepljenega roba 4-stranski
Obloga plošče hPL-večslojni material
Debelina obloge 0,8 mm
Antistatična obloga Da
Vrsta izdelka delovne mize
Nastavljanje višine da
Celotna širina 1.000 mm
Celotna globina 800 mm
Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu 250 kg
Izravnava višine maks. 25 mm
Masa 60 kg
Nožni del da
Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča da
Na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972010 1000
EAN/GTIN 4062406167004
Številka proizvajalca 972010 1000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Delovna postaja mLevel, ESD-prevodna po DIN EN 61340-5-1, je delovno mesto, prilagojeno vašim potrebam. Klasično ročno nastavljanje delovne višine v rastru 25 mm, z vijaki za utrditev na nožnih delih. Miza je za lažje nastavljanje delovne višine na notranji strani opremljena z natančno skalo. Vse stranice so oblepljene z antistatičnim trakom iz umetne mase ABS debeline 3 mm. Ozemljilna točka na sredini spodnje strani delovne plošče. Brez ozemljitve prek nožnih delov.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Opomba:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) niso ESD-prevodni.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Workstation" Poglej vse