Pritrdilna spona, posamično, za primež „Heuer-Front“ vel.: 100

Št. art.: 967400 100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za primež „Heuer-Front“ vel. Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalno območje 10 mm - 60 mm
za primež Heuer-Front 100
Vrsta izdelka Pritrdilne spone

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 967400 100
EAN/GTIN 4010898119902
Številka proizvajalca 119 100
Proizvajalec/odgovorna oseba Brockhaus HEUER GmbH, Oestertalstraße 54, 58840 PLETTENBERG, Deutschland, www.brockhaus-heuer.de

Opis

Izvedba:

Vpenjalo za delovno ploščo debeline 10–60 mm.

Uporaba:

Za pritrjevanje na delovne plošče.

Primerno za:

Paralelni primeži ″Heuer-Front″ art. 967350 vel. 100. Za paralelni primež ″Heuer Compact″ 967460 vel. 120 uporabite pritrdilno spono art. 967400 vel. 100.