{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Tip | SB6 | |
| Prostornina | 0,2 l | |
| Višina | 50 mm | |
| Širina | 100 mm | |
| Globina | 85 mm | |
| Notranja širina | 83 mm | |
| Notranja globina | 63 mm | |
| Material | Polietilen | |
| Barva | zelena | |
| pripravljeno za pokrov | Da | |
| pripravljeno za EAN kodo na zadnji strani | Ne | |
| pripravljeno za prozorne ploščice | Da | |
| pripravljeno za prozorne ploščice kot pregrada za sipki material | Ne | |
| nakladalni | Da | |
| Možnost napisov | z napisnimi trakovi | |
| Utrditev predalov | Ne | |
| Vsebina na karton | 50 | |
| Vrsta izdelka | Prosojne škatle |
| Številka izdelka | 963326 SB6 | |
| EAN/GTIN | 4009292801346 | |
| Številka proizvajalca | VPE 19100661 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |