GARANT easyFix univerzalno držalo za škatle, Tip: 100

Št. art.: 955810 100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    7,74 € / 1 kos
  • od 5 kos
    6,45 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
2.520 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 100 mm
Vrsta izdelka Držalo za omarico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955810 100
EAN/GTIN 4062406197933
Številka proizvajalca 955810 100
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

GARANT škatla za male dele št. 963301 vel. AA1, AB1 in AC1, ter škatla za male dele št. 963321 vel. SB4, SB5 in SB6.
Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.