Škatla za male dele iz polietilena posamično, Tip: SB6

Št. art.: 963321 SB6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
396 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip SB6
Prostornina 0,2 l
Višina 50 mm
Širina 100 mm
Globina 85 mm
Notranja širina 83 mm
Notranja globina 63 mm
Material Polietilen
Barva rumena
pripravljeno za pokrov Da
pripravljeno za EAN kodo na zadnji strani Ne
pripravljeno za prozorne ploščice Da
pripravljeno za prozorne ploščice kot pregrada za sipki material Ne
nakladalni Da
Možnost napisov z napisnimi trakovi
Utrditev predalov Ne
Vrsta izdelka Prosojne škatle

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 963321 SB6
EAN/GTIN 4009292801353
Številka proizvajalca 19100673 SB 6 GELB
Proizvajalec/odgovorna oseba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Opis

Primerno za:

Letve s škatlami art. 914920, 928235, Multifix 928201 (vendar ne vel. SB2 in SB3Z), za montažne vozičke art. 918583 vel. TB3, za nosilne ploščice art. 940705 vel. S pri sistemskih omarah in za regalne omare/stenske omare art. 944003–944039 in art. 943901 do 943907. Poleg tega je mogoče majhne škatle za male dele art. 963321 vel. SB6 in SB5 z GARANT easyFix držalom za škatle art. 955810 vel. 100 posamično obesiti na luknjaste stene.

Opomba:

Škatle iz polietilena so dobavljive posamično.