{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Delovna postaja; Multifix | |
| Višina | 90 mm | |
| Širina | 240 mm | |
| Uporabna širina | 234 mm | |
| Kot naklona | 0 stopinj; 20 stopinj; 30 stopinj | |
| Primerno za tip | 300 | |
| Nosilnost | 50 kg | |
| Masa | 0,7 kg | |
| Vrsta izdelka | Letev Multifix |
| Številka izdelka | 928201 300 | |
| EAN/GTIN | 4062406113438 | |
| Številka proizvajalca | 928201 300 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |