Vložek UNI-BOX višina 48 mm 96X288 mm

Št. art.: 960910 96X288
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
270 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 48 mm
Notranja višina 42 mm
Širina 96 mm
Notranja širina 85 mm
Globina 288 mm
Notranja globina 277 mm
Material Umetna masa ABS
pripravljeno za pokrov Da
nakladalni Da
Pritrditev na samopritrdilni podlogi Da
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 960910 96X288
EAN/GTIN 4037519001613
Številka proizvajalca AQ-0108-CH8000

Opis

Opomba:

Osnovne plošče za namestitev škatel najdete pod art. 961140.
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
    Širina × globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico