Pregradna ploščica

Št. art.: 960140
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.093 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Primerno za delavniško pohištvo: Delovna miza

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za delavniško pohištvo Delovna miza
Višina 30 mm
Širina 50 mm
Vrsta izdelka Pregradne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960140
EAN/GTIN 4045197574220
Številka proizvajalca 960140
Proizvajalec/odgovorna oseba GARANT Productions GmbH, Otto-Knecht-Straße 3, 72766 REUTLINGEN-MITTELSTADT, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Predali art. 920140, art. 933730, art. 933760, art. 934194 in predali delovnih plošč art. 920000, art. 920010, art. 930950 − 933427, art. 933500933900, art. 934400934650 in art. 934100934170.
Kotanjasti vložek art. 960120 in 960130.