Garnitura kotanjastih vložkov, 5-delna

Št. art.: 960120
Nastavi ceno 5 kos (8,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
166 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Primerno za delavniško pohištvo: Delovna miza

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za delavniško pohištvo Delovna miza
Višina 30 mm
Širina 320 mm
Globina 520 mm
Širina kotanje 50 mm
Razdelilna enota 1 E = 10 mm
Število predelkov 5
za predal s prednjo višino 60 in več mm
za predal s prednjo višino 60 in več mm
za predale s širino 320 mm
za predale z globino 520 mm
Material Polistiren
Vrsta izdelka Kotanjasti vložek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960120
EAN/GTIN 2050000986796
Številka proizvajalca 960120
Proizvajalec/odgovorna oseba FRANZ FISCHLER KUNSTSTOFFVERARBEITUNG, GERMANENSTR. 19, 86343 KÖNIGSBRUNN, Deutschland, www.fischler.de

Opis

Izvedba:

Iz pirostirola.

Primerno za:

Predali art. 920140, art. 933730, art. 933760, art. 934194 in predali delovnih plošč art. 920000, art. 920010, art. 930950 − 933427, art. 933500933900, art. 934400934650 in art. 934100934170.
Za širino ohišja 430 mm. Za notranje mere predalov 320×520 mm.